曜日別特売

SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm

SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm - MUST TOOLSWM-33 ショートワイドモンキー 33mm - MUST TOOLSWM-33 ショートワイドモンキー 33mm - MUST TOOLSWM-33 ショートワイドモンキー 33mm - MUST TOOLSWM-33 ショートワイドモンキー 33mm - MUST TOOLSWM-33 ショートワイドモンキー 33mm - MUST TOOL

口開き4~33mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2.5mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。

用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)154開口寸法(mm)【モンキー】4~33先端厚さ(mm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7328142812291
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする