曜日別特売

RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり

RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり - MUST TOOLRW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり - MUST TOOLRW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり - MUST TOOLRW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり - MUST TOOL

握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。

用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7327471712872
12,680
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする