SLASH
ストレッチライトベスト
肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。
混率(%)
綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3
素材
ストレッチ(伸長率20%)
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73281121
04804
ネイビー
S
96
38
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281130
04804
ネイビー
M
100
40
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281139
04804
ネイビー
L
104
42
62
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281148
04804
ネイビー
LL
108
44
64
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281157
04804
ネイビー
3L
112
46
66
¥
5,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281166
04804
ネイビー
4L
116
48
68
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281175
04804
ネイビー
5L
122
50
68
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281191
04804
ブラック
S
96
38
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281200
04804
ブラック
M
100
40
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281209
04804
ブラック
L
104
42
62
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281218
04804
ブラック
LL
108
44
64
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281227
04804
ブラック
3L
112
46
66
¥
5,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281236
04804
ブラック
4L
116
48
68
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281245
04804
ブラック
5L
122
50
68
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281261
04804
シルバーグレー
S
96
38
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281270
04804
シルバーグレー
M
100
40
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281279
04804
シルバーグレー
L
104
42
62
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281288
04804
シルバーグレー
LL
108
44
64
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281297
04804
シルバーグレー
3L
112
46
66
¥
5,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281306
04804
シルバーグレー
4L
116
48
68
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281315
04804
シルバーグレー
5L
122
50
68
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281331
04804
キャメル
S
96
38
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281340
04804
キャメル
M
100
40
60
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281349
04804
キャメル
L
104
42
62
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281358
04804
キャメル
LL
108
44
64
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281367
04804
キャメル
3L
112
46
66
¥
5,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281376
04804
キャメル
4L
116
48
68
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73281385
04804
キャメル
5L
122
50
68
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください