SLASH
レジスタウロカーゴ
直観的にタフさを感じさせるヘビーウェイト。綿高混率ながら記事の厚さを感じさせない驚異のストレッチ性。ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。
股下(cm)
80
素材
ストレッチ(伸長率25%) 製品洗い加工
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73280211
02542
ブラック
S
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
74
6
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280220
02542
ブラック
M
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
78
6
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280229
02542
ブラック
L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
82
6
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280238
02542
ブラック
LL
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
86
6
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280247
02542
ブラック
3L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
90
6
¥
10,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280256
02542
ブラック
4L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
98
6
¥
11,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280265
02542
ブラック
5L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
106
6
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280281
02542
シルバーグレー
S
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
74
12
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280290
02542
シルバーグレー
M
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
78
12
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280299
02542
シルバーグレー
L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
82
12
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280308
02542
シルバーグレー
LL
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
86
12
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280317
02542
シルバーグレー
3L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
90
12
¥
10,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280326
02542
シルバーグレー
4L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
98
12
¥
11,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280335
02542
シルバーグレー
5L
綿:70、ポリエステル:28、ポリウレタン:2
106
12
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280351
02542
ブリーチ
S
綿:98、ポリウレタン:2
74
44
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280360
02542
ブリーチ
M
綿:98、ポリウレタン:2
78
44
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280369
02542
ブリーチ
L
綿:98、ポリウレタン:2
82
44
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280378
02542
ブリーチ
LL
綿:98、ポリウレタン:2
86
44
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280387
02542
ブリーチ
3L
綿:98、ポリウレタン:2
90
44
¥
10,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280396
02542
ブリーチ
4L
綿:98、ポリウレタン:2
98
44
¥
11,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280405
02542
ブリーチ
5L
綿:98、ポリウレタン:2
106
44
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280421
02542
インディゴ
S
綿:98、ポリウレタン:2
74
45
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280430
02542
インディゴ
M
綿:98、ポリウレタン:2
78
45
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280439
02542
インディゴ
L
綿:98、ポリウレタン:2
82
45
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280448
02542
インディゴ
LL
綿:98、ポリウレタン:2
86
45
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280457
02542
インディゴ
3L
綿:98、ポリウレタン:2
90
45
¥
10,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280466
02542
インディゴ
4L
綿:98、ポリウレタン:2
98
45
¥
11,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73280475
02542
インディゴ
5L
綿:98、ポリウレタン:2
106
45
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください