MCC(松阪鉄工所)
結束線カッタ
従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。
刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。
用途
結束線の切断に
全長(mm)
210
質量(g)
260
適合切断材
1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線
サイズ(mm)
210(D)×54(W)×19(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73294046
MB-0020
¥
5,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください