曜日別特売

CANTONベレー帽 デニム 飲食店 カフェ ユニフォーム

CANTONベレー帽 デニム 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)CANTONベレー帽 デニム 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)CANTONベレー帽 デニム 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

日本初の国産ジーンズブランド「CANTON(R)」の生地を使用したこだわりのベレー帽です。
清潔感のある濃紺デニムが、ほどよくカジュアルで上品な雰囲気を演出します。
「CANTON」タグがポイントになり、仕事着にも普段使いにも合わせやすいデザインです。
見た目は本格的な11オンスデニムですが、生地密度を抑えることで、ソフトでやさしい肌触りに仕上げました。
ナチュラルなデニム素材を使用。長く使うほど、味わいのある表情に変化します。
後ろのゴムと調整紐で頭にしっかりフィット。ムレにくく、快適なかぶり心地です。
カフェやベーカリー、キッチンカーをはじめ、雑貨店や花屋、美容室や小規模ホテルなど、幅広い業種におすすめです。

用途カフェや雑貨店など、おしゃれな現場におすすめ仕様後ゴム(杉綾テープ付き)・菊穴ありネイビー規格男女兼用混率(%)綿100生地CANTONデニム内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73294536CN5500-K3M56~60
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73294545CN5500-K3L60~64
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする