曜日別特売

プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服

プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)プルオーバー 七分袖 レディース 制服 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

軽やかに華やぐ、涼しいプルオーバーです。
上品なサマーツイード風素材を使い、さまざまなシーンに合わせやすいデザインに仕上げました。
左裾のひもを絞るとシルエットが変わり、丈感が自由に調整できます。
染色時の水使用量と排水を大幅に削減できる、サステナブルな原着糸を使用しています。
意匠糸を使ったニット素材で、軽やかで快適な肌ざわり。ストレッチ性に優れ、動きやすい着心地です。
1枚で簡単に着られる被りタイプ。前スラッシュ開きで脱ぎ着もラクにできます。
ふんわりしたボリューム袖で、ひじの曲げ伸ばしも快適に行えます。
前裏のメッシュが通気性を高め、汗をかいてもサラサラ。汗脇パッド&消臭テープ付きで毎日を快適に過ごせます。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様左胸ポケット(ネームホルダー付き)・アクセサリー用ホルダー・脇下消臭テープ・脇汗パッド・前裏メッシュ付き・左裾ドローストリング仕様・ホームクリーニングブルーグレー規格女性用シリーズNOBLE KNIT/ ノーブル・ニット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ・高通気内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73297625GOBL-2606-B7SS88383955
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73297641GOBL-2606-B7S923939.555.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73297650GOBL-2606-B7M96404056
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73297659GOBL-2606-B7L1004140.557
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73297668GOBL-2606-B7LL10642.54157.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73297677GOBL-2606-B73L1124441.558
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73297686GOBL-2606-B74L11845.54258.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73297695GOBL-2606-B75L1244742.558.5
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする