曜日別特売

カットソー 七分袖 レディース 事務服

カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

1枚で主役級のこなれ感!2WAYで着こなせる、新感覚のブラウスカットソーです。
立体的なレイヤーラインとゆったりしたドルマン風シルエットで、体に張り付きにくく動きやすいデザインです。
マットなトリコット素材が肌にやさしくフィット。高いストレッチ性に加え、吸汗性とUVカットで快適な着心地です。
後ろ丈長めで裾がずれにくい安心仕様。インもアウトもできる2WAYデザインで、コーデの幅が広がります。
グレー・ピンク・ブルーの3色展開で、オフィスや接客業務に最適です。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ネームループ・袖口タック・家庭洗濯可能規格女性用シリーズREFINE KNIT/ リファイン・ニット混率(%)ポリエステル100機能吸汗・UVカット内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73296749GCSL-2609-B1ライトグレーSS993839.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296758GCSL-2609-B1ライトグレーS1033940
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296767GCSL-2609-B1ライトグレーM1074040.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296776GCSL-2609-B1ライトグレーL1114141
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296785GCSL-2609-B1ライトグレーLL11742.541.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296801GCSL-2609-B1ライトグレー3L1234442
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296810GCSL-2609-B1ライトグレー4L12945.542.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296819GCSL-2609-B1ライトグレー5L1354743
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296828GCSL-2609-D1ピンク系SS993839.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296837GCSL-2609-D1ピンク系S1033940
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296846GCSL-2609-D1ピンク系M1074040.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296855GCSL-2609-D1ピンク系L1114141
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296871GCSL-2609-D1ピンク系LL11742.541.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296880GCSL-2609-D1ピンク系3L1234442
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296889GCSL-2609-D1ピンク系4L12945.542.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296898GCSL-2609-D1ピンク系5L1354743
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296907GCSL-2609-K1サックス系SS993839.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296916GCSL-2609-K1サックス系S1033940
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296925GCSL-2609-K1サックス系M1074040.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296941GCSL-2609-K1サックス系L1114141
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296950GCSL-2609-K1サックス系LL11742.541.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296959GCSL-2609-K1サックス系3L1234442
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296968GCSL-2609-K1サックス系4L12945.542.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
73296977GCSL-2609-K1サックス系5L1354743
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする