曜日別特売

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

きちんと感と快適さを両立した、ニット素材の半袖シャツです。
前立てに黒の配色を施し、ノータイでも落ち着いた上品さを感じられるデザインです。
前立てを比翼仕立てにすることで、すっきりとした印象に。ベストとの相性も抜群です。
吸汗速乾・高通気・接触冷感素材で、季節を問わず快適。長時間でもさらっと涼しく着られます。
脇と胸ポケットにはインカムコード用ループ付き。長いコードも絡まりにくく、すっきり着用できます。

用途アミューズメント施設向け仕様比翼ボタン・左胸ポケット(内ネームループ付き)・両脇インカムループホワイト規格男女兼用混率(%)【表地】ポリエステル100、【別布】ポリエステル100機能吸汗速乾・冷感・高通気生地トリコット・ツイル内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73296259LBSU-2601-A9SS91362467
8,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
73296268LBSU-2601-A9S97382572
8,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
73296277LBSU-2601-A9M103442678
8,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
73296286LBSU-2601-A9L1094626.580
8,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
73296295LBSU-2601-A9LL115482782
8,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
73296311LBSU-2601-A93L121502782
8,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
73296320LBSU-2601-A94L127522782
8,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする