曜日別特売

カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用

カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

フォーマル感のある、ベスト風デザインの胸当てエプロンです。
ストレッチ素材を使用しており、動きやすく快適な着心地です。
左胸ポケットには内側ペン挿し付きで、業務中の利便性を高めます。
両腰ポケット付きで収納力も抜群です。
カフェ・レストラン・サービス業など、幅広いシーンにおすすめの一枚です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様胸ポケット(ペン挿しポケット付き) ・両脇ポケットブラック規格男女兼用混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地トロストレッチひも幅(cm)3.8内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
紐長(cm)
腰紐長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73296216TR3606-B9S72.575242.585
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
73296225TR3606-B9M76.580252.588
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
73296241TR3606-B9L81.585283.5101
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
73296250TR3606-B9LL85.585287.5101
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする