曜日別特売

エプロン 撥水 胸当て H型 作業用

エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

人と環境にやさしい非フッ素撥水加工を施した、発色の良い胸当てエプロンです。
肩ひもがズレにくいH型デザインで、腰ひもなしのボタン留め仕様だから着脱も簡単。身体にしっかりフィットします。
従来のフッ素系撥水剤を使用せず、土壌・水質への負荷を抑える環境配慮型の撥水加工を採用しています。
綿混の高密度素材ながら、ポリエステル100%生地よりも軽くて薄い着心地です。
両腰にポケットがあり、ペンやメモなどの小物を入れられて便利です。
鮮やかな10色展開で、同素材の帽子(品番:WC5106、WC5107)と合わせてコーディネートも楽しめます。
飲食店・カフェ・レストラン・スーパーマーケット・物販スタッフなど、幅広い現場におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様H型(ボタン留め)・両腰ポケット規格男女兼用混率(%)ポリエステル65、綿35機能非フッ素撥水加工身幅(cm)103生地ウェザー前中心丈(cm)87ひも幅(cm)4.5紐長(cm)73内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73295726WC3604-A3ベージュM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295735WC3604-A3ベージュL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295751WC3604-A9ホワイトM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295760WC3604-A9ホワイトL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295769WC3604-B9ブラックM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295778WC3604-B9ブラックL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295787WC3604-C3ブラウンM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295796WC3604-C3ブラウンL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295805WC3604-E3レッドM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295821WC3604-E3レッドL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295830WC3604-E9ワインM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295839WC3604-E9ワインL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295848WC3604-F2オレンジM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295857WC3604-F2オレンジL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295866WC3604-G2イエローM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295875WC3604-G2イエローL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295891WC3604-H3グリーンM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295900WC3604-H3グリーンL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295909WC3604-K2ブルーM~90(タブなし)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
73295918WC3604-K2ブルーL~105(タブ付き)
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする