曜日別特売

CANTONデニム ショップコート カフェ 雑貨店 ユニフォーム

CANTONデニム ショップコート カフェ 雑貨店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)CANTONデニム ショップコート カフェ 雑貨店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

日本初の国産ジーンズブランド「CANTON(R)」の生地を使用したこだわりのショップコートです。
清潔感のある濃紺デニムが、ほどよくカジュアルで上品な雰囲気を演出します。
「CANTON」タグがポイントになり、仕事着にも普段使いにも合わせやすいデザインです。
見た目は本格的な11オンスデニムですが、生地密度を抑えることで、ソフトでやさしい肌触りに仕上げました。
ナチュラルなデニム素材を使用。長く使うほど、味わいのある表情に変化します。
仕切り付きの左胸ポケットと、底がしっかりした両腰ポケットで、作業中も使いやすいデザインです。
カフェやベーカリー、キッチンカーをはじめ、雑貨店や花屋、美容室や小規模ホテルなど、幅広い業種におすすめです。

用途カフェや雑貨店など、おしゃれな現場におすすめ仕様左胸ポケット・両腰ポケット・金属製ボタンネイビー規格男女兼用混率(%)綿100生地CANTONデニム内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73295340CN9100-K3S1084655.563
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
73295349CN9100-K3M1144958.566
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
73295358CN9100-K3L1205160.568
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
73295367CN9100-K3LL1265362.570
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする