曜日別特売

ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用

ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ユーティリティーコート ショップコート 男女兼用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストレッチ素材×制電仕様で快適。機能性とデザインが洗練されたコートです。
動きやすさとすっきりした見た目を両立した、こだわりのデザイン設計です。
ストレッチ性に優れたポリエステル素材を使用。綿タッチの柔らかな風合いで、快適な着心地を実現しました。
静電気を抑えて、ほこりが付きにくく、衣服がまとわりつきにくい制電素材です。
左胸ポケットと両腰ポケット付き。内ポケットと底補強があり、安心して物を入れられます。
ベージュ・ホワイト・ブラック・ブルーの4色展開です。
ナチュラル系スーパーやカフェ、雑貨店、ビューティサロン、花屋、研究機関など、幅広い業種におすすめです。

用途飲食店やカフェのスタッフ、ナチュラル系スーパー、道の駅など、業種を問わないユニフォーム仕様ボタン留め・左胸ポケット・両腰ポケット(内ポケット)規格男女兼用混率(%)ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1機能コットンライク・制電・ストレッチ生地コットンライクストレッチツイル内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73295175CL2600-A3ベージュS1145945
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295191CL2600-A3ベージュM1206248
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295200CL2600-A3ベージュL1266450
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295209CL2600-A3ベージュLL1326652
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295218CL2600-A9ホワイトS1145945
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295227CL2600-A9ホワイトM1206248
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295236CL2600-A9ホワイトL1266450
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295245CL2600-A9ホワイトLL1326652
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295261CL2600-B9ブラックS1145945
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295270CL2600-B9ブラックM1206248
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295279CL2600-B9ブラックL1266450
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295288CL2600-B9ブラックLL1326652
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295297CL2600-K2ブルーS1145945
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295306CL2600-K2ブルーM1206248
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295315CL2600-K2ブルーL1266450
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73295331CL2600-K2ブルーLL1326652
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする