曜日別特売

5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

猛暑対策に最適な、ひんやり涼しい接触冷感素材のショップコートです。
軽量素材なので、長時間着用しても疲れにくく、快適さが続きます。
静電気を抑えて、ほこりが付きにくく、衣服がまとわりつきにくい制電素材です。
HACCP支援の体毛落下防止ネット付きで、食品工場や給食現場でも安心。さらに、ゴム交換用ホール付きでお手入れもラクです。
背中のベンチレーション構造で風が通りやすく、ムレを軽減します。
袖をまくらずに作業できる5分袖デザインに、裾スリットをプラス。動きやすく、作業効率もアップします。
左胸ポケット付きで、ペンや小物を入れるのに役立ちます。
ブラック・ブラウン・レッド・エンジ・グリーンの5色展開です。
暑い作業現場はもちろん、夏の飲食店やスーパー業務にもおすすめです。

用途飲食店、食品工場、給食、スーパー仕様体毛落下防止ネット・ゴム交換用ホール付き・ベンチレーション・裾スリット・左胸ポケット・五分袖規格男女兼用混率(%)ポリエステル84、綿15、複合繊維(ポリエステル)1機能接触冷感・軽量・制電生地トロピカル内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73295376TP0603-B9ホワイト×ブラックSS964025
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295385TP0603-B9ホワイト×ブラックS1004127
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295401TP0603-B9ホワイト×ブラックM1044430
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295410TP0603-B9ホワイト×ブラックL1104632
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295419TP0603-B9ホワイト×ブラックLL1164834
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295428TP0603-B9ホワイト×ブラック3L1225034
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295437TP0603-B9ホワイト×ブラック4L1305234
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295446TP0603-C3ホワイト×ブラウンSS964025
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295455TP0603-C3ホワイト×ブラウンS1004127
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295471TP0603-C3ホワイト×ブラウンM1044430
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295480TP0603-C3ホワイト×ブラウンL1104632
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295489TP0603-C3ホワイト×ブラウンLL1164834
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295498TP0603-C3ホワイト×ブラウン3L1225034
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295507TP0603-C3ホワイト×ブラウン4L1305234
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295516TP0603-E3ホワイト×レッドSS964025
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295525TP0603-E3ホワイト×レッドS1004127
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295541TP0603-E3ホワイト×レッドM1044430
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295550TP0603-E3ホワイト×レッドL1104632
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295559TP0603-E3ホワイト×レッドLL1164834
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295568TP0603-E3ホワイト×レッド3L1225034
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295577TP0603-E3ホワイト×レッド4L1305234
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295586TP0603-E9ホワイト×ワインSS964025
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295595TP0603-E9ホワイト×ワインS1004127
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295611TP0603-E9ホワイト×ワインM1044430
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295620TP0603-E9ホワイト×ワインL1104632
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295629TP0603-E9ホワイト×ワインLL1164834
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295638TP0603-E9ホワイト×ワイン3L1225034
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295647TP0603-E9ホワイト×ワイン4L1305234
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295656TP0603-H3ホワイト×グリーンSS964025
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295665TP0603-H3ホワイト×グリーンS1004127
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295681TP0603-H3ホワイト×グリーンM1044430
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295690TP0603-H3ホワイト×グリーンL1104632
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295699TP0603-H3ホワイト×グリーンLL1164834
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295708TP0603-H3ホワイト×グリーン3L1225034
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
73295717TP0603-H3ホワイト×グリーン4L1305234
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする