曜日別特売

GOLD認証電源

GOLD認証電源 - SHARKOONGOLD認証電源 - SHARKOONGOLD認証電源 - SHARKOONGOLD認証電源 - SHARKOONGOLD認証電源 - SHARKOONGOLD認証電源 - SHARKOONGOLD認証電源 - SHARKOONGOLD認証電源 - SHARKOON

CybeneticsよりGOLD認証を取得し、高い省電力性能と発熱の低減を実現した最新仕様の電源ユニットです。 最新の電源認証規格であるCybeneticsのGOLD認証を取得し、Rebel P15シリーズは高いエネルギー効率で、商品で力の削減だけでなく、発熱の低減も実現しています。 Rebel P15シリーズは最新規格の ATX 3.1 規格に準拠しており、最新のハードウェアシステムの最高のパフォーマンス要件にも対応できる、将来性のある電源供給を実現しています。 最新グラフィックスカード用の12V-2×6 12+4pinケーブルを標準で装備してます。 Rebel P15 シリーズは現在のハイエンドグラフィックカードに最適であり、要求の厳しい負荷下でも安定した高性能の電源供給を保証します。 Rebel P15シリーズの120mmファンはハイブリッド磁気軸受を搭載しており、最小限のノイズで長時間の冷却性能を発揮します。 過負荷や過電圧に対して、Rebel P15シリーズ はハードウェアシステムとそのコンポーネントに高い安全性を確保するためのあらゆる保護機能を備えています。 Rebel P15シリーズの電源ケーブルは、テクスチャード加工が施され柔軟性があるため、取り回しが容易でケーブルマネージメントに優れています。

内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73291998Rebel P15 750 GOLD
11,345
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73292007Rebel P15 850 GOLD
12,255
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする