60インチの大画面で4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。大型液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途にも最適です。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は、離れた場所からでも細部まで鮮明に表示。プレゼンテーションや案内表示に最適です。VAパネルを採用し、高コントラストで引き締まった黒を表現します。広視野角上下左右178°を実現し、大人数での会議や、様々な角度から見られるサイネージ用途でも、色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。USBポートを使用してデジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリに保存した動画やスライドショーを自動再生する簡易サイネージ機能を搭載。店舗のプロモーションや会議室での資料表示に最適です。インターフェースはHDMI 2.0×3を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VESAマウントに対応しますので、壁掛け設置が可能です。8W×2のスピーカーを搭載し、リモコンを同梱します。本製品には、5年間のメーカー保証
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |