28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840×2560)解像度の液晶モニターです。4K解像度よりも垂直解像度が約1.18倍も広く、アスペクト比3:2の液晶モニターは、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI 2.0×2、DP 1.4×2を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。フリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100×100mmのVESAマウント対応。3W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |