曜日別特売

センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L

センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L - ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L - ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L - ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L - ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L - ビーカム

センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。
スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。
新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。
ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。
新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。
電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73331801SDB-RO20
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする