曜日別特売

05660ハイポジフードジャケット

05660ハイポジフードジャケット - S-AIR(シンメン)05660ハイポジフードジャケット - S-AIR(シンメン)05660ハイポジフードジャケット - S-AIR(シンメン)05660ハイポジフードジャケット - S-AIR(シンメン)05660ハイポジフードジャケット - S-AIR(シンメン)05660ハイポジフードジャケット - S-AIR(シンメン)

遮熱・UVカット対応の高耐久マイクロリップ裏チタンを採用。大型マルチポケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。ハイポジションファン・ハーネス対応の長袖ジャケット。

素材ポリエステル100%内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7334952005660スモークオリーブM1164558
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334952905660スモークオリーブL1204859
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334953805660スモークオリーブLL1245060
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334954705660ディープネイビーM1164558
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334955605660ディープネイビーL1204859
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334956505660ディープネイビーLL1245060
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334958105660ブラックM1164558
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334959005660ブラックL1204859
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334959905660ブラックLL1245060
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334960805660マットシルバーM1164558
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334961705660マットシルバーL1204859
10,800
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
7334962605660マットシルバーLL1245060
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334963505660ステラストライプM1164558
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334965105660ステラストライプL1204859
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334966005660ステラストライプLL1245060
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
7334966905660スモークオリーブ3L1285261
11,150
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
7334967805660ディープネイビー3L1285261
11,150
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
7334968705660ブラック3L1285261
11,150
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
7334969605660マットシルバー3L1285261
11,150
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
7334970505660ステラストライプ3L1285261
11,150
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
7334972105660スモークオリーブ4L1365462
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
7334973005660ディープネイビー4L1365462
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
7334973905660ブラック4L1365462
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
7334974805660マットシルバー4L1365462
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
7334975705660ステラストライプ4L1365462
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする