曜日別特売
05660 05660ハイポジフードジャケット S-AIR(シンメン) 73349556

05660ハイポジフードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ディープネイビー
内容量1枚注文コード73349556品番05660
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

遮熱・UVカット対応の高耐久マイクロリップ裏チタンを採用。大型マルチポケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。ハイポジションファン・ハーネス対応の長袖ジャケット。

ディープネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする