明工社
横形OA用平刃接地タップ2コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒)
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
3
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
色(本体)
黒
プラグ形状
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73366837
MR7702TJ3BB
¥
3,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください