横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)

横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒) - 明工社

お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!

【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73367625MR7706TJ3BB
6,370
4,698
5,168(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする