曜日別特売

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(赤駒)

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(赤駒) - 明工社

OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。
環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。
「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。
2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。

本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369427MR7902TJ3WR
3,800
2,798
3,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする