曜日別特売

横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付

横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付 - 明工社

オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!
OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。
プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。

【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369960MR7906NT5BBB
9,440
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする