パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。当社従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ当社従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属