曜日別特売

アクセスフロア用コンセント防塵シール(1シート10枚)

アクセスフロア用コンセント防塵シール(1シート10枚) - 明工社

結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!
透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。
コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。
コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。
オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73371579MZ6046
300
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする