曜日別特売

アナログ振動計

アナログ振動計 - ソーテック社

大型のアナログ指示計で、読みとりが容易です。
加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。
小型軽量です。
ピックアップは防滴仕様です。
周波数範囲および測定範囲が広い。
マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。
交流信号出力を標準装備しています。
ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。
せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。]
低価格でありながら性能は高級機器に劣りません。

仕様周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC) 10~8000Hz、0.05~100m/s2、速度 (VEL) 10~1000Hz、Lo0.05~100mm/s、変位 (DIS) 10~1000Hz、3.0~3000μm出力AC(交流)1.4Vrms電源単三形乾電池(SUM-3)2本精度FSの±5%以内連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールドピックアップアンプ内蔵せん断型、感度10mV/m・s-2、共振周波数20kHz
注意
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載された製品は校正証明書の宛名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73363346TYPE 2092A1台
140,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73363355TYPE 2092A(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)1セット
160,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする