曜日別特売

デジタル振動計

デジタル振動計 - ソーテック社

加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。また、Hi、Loレンジを切り換えることにより高精度な測定が可能です。
測定範囲の上限を越えると[OVER]の表示が出るため、データの信頼性が向上します。
軽量で、厚さ約2cmの超薄型。
片手で、簡単に操作ができます。
周波数範囲および測定範囲が広い。
加速度測定には、不要な高周波成分をカットするローパスフィルタの入ったレンジがあります。
マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。
大型のデジタル表示で、読みとりが安易です。
交流・直流出力を標準装備しています。
ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。
せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。

仕様●周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC1)10~6000Hz、加速度(ACC2)10~300Hz、Hi0.5~199.9m/s2、Lo0.05~19.99m/s2、速 度 (VEL) 10~1000Hz、Hi0.5~199.9mm/s、Lo0.05~19.99mm/s、変 位 (DIS) 10~1000Hz、Hi10~1999μm、Lo1~199.9μm●時定数:SLOW(1.0秒)●補助表示:オーバースケール/最大値を越えると[OVER]を表示、電池電圧/約2.0V以下で[BATT]を表示、校正信号/外部機器校正用20Hz正弦波電源(V)単三形乾電池(SUM-3)2本(AC100用ACアダプタ/オプション)出力AC(交流)2Vrms(最大指示)、DC(直流)2V (最大指示)、負荷抵抗10kΩ以上連続使用時間約38時間( アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールド検波方式実効値検波デジタル表示3・1/2桁ピックアップアンプ内蔵せん断型 TYPE 2505、感度:10mV/m・s-2、共振周波数:20kHz表示周期3回/1秒
注意
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載の製品のみ該当書類が付属いたします。
※(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)と記載された製品は校正証明書の宛名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73363328TYPE 2098B1台
197,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73363337TYPE 2098B(メーカー校正証明書・試験成績書・トレサビリティ体系図付)1セット
217,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする