曜日別特売

巻取りユニット固定金具

巻取りユニット固定金具 - 明工社

天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。
タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。
タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】
JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。
コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。
コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73371570MZ6042
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする