曜日別特売

Belfix LPEローパーティション(安定脚)

Belfix LPEローパーティション(安定脚) - 生興

Belfixパネルのコンセプト「シンプルで簡単施工」を踏襲したスリムなローパーティションです。
コストパフォーマンスにすぐれ、簡単に空間をつくることができます。
東大阪ブランドに認定されました。

グレー内容量1個
注意
※パネルのみでは自立しませんので必ず安定脚やポールを使用し転倒しないレイアウトでご使用ください。
※転倒防止のため直線のみのレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。
※レイアウトや部材構成に不安な方はお問い合わせ下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381151LPE-AW本体:PA樹脂、アジャスター:スチール、TPE樹脂LPEローパーティション専用安定脚27×195×144
8,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73381160LPE-AS本体:PA樹脂、アジャスター:スチール、TPE樹脂LPEローパーティション専用安定脚27×195×144
4,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73381169LPE-AWCS本体:PA樹脂、アジャスター:スチール、TPE樹脂、キャスター:樹脂製、径40mmストッパー付LPEローパーティション専用キャスター付安定脚27×195×182
11,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする