写真168枚収納可能!表紙に絵が描ける、ましかくアルバム!
ましかく写真を168枚収納できる、大容量アルバムです。黒台紙なので、写真が綺麗に映えます。写真が落ちにくいセンターインポケットを採用。 表紙に絵を描くことができるので、デコレーションしてオリジナルのアルバムがつくれます。使用可能画材:水彩絵の具、クレヨン、油性マーカー、水彩マーカー、色えんぴつ。卒業の思い出にクラスでイラストを描いたり、お子様のイラストを表紙にしたり、あらゆるシーンでお使いいただけます。ましかく(89×89mm)6面(2列3段)、28ページ(168枚収納)。ネコポスサイズ対応。