曜日別特売

きぬ草手ほうき 85cm

きぬ草手ほうき 85cm - 広島

きぬ草は穂先から柔らかく、目地などの
凹凸に溜まった細かいゴミをきれいに吐
き出します。しなやかでホコリが舞わな
い、細かい粉じんを掃き集める穂先の柔
らかいほうきです。きぬ草100% 手ほうき:全長85cm 幅約32cm

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73374729734-61
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする