半袖ポロ(エコ素材) TW-A352
東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用した半袖ポロシャツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 ベーシックなデザインなので多彩なコーディネートが可能です。
- エコマーク認定
- 認定
- 素材
- ポリエステル100% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー14%)
- グリーン購入法
- 適合
- エコマーク認定番号
- 24103010
- 内容量
- 1枚
全32種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
半袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ

















![スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798762-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798981-261022-02.jpg)








![ポロシャツ[兼用] アルベ(チトセ) ポロシャツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922889-260902-02.jpg)