アルベ(チトセ)
ポロシャツ[兼用]
1本タックの襟で表情を持たせたシンプルな一着。
ゆとりのあるシルエットで心地よい着用感です。
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全9種類を絞り込む
色
オフホワイト
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
46
47
48.5
50
53
袖丈(cm)
選択してください
25
25.5
26
28
29
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03251076
RW0020
ネイビー
S
47
25.5
70
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03252160
RW0020
ネイビー
M
48.5
26
72
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03252842
RW0020
ブラック
3L
53
29
80
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03253061
RW0020
ネイビー
3L
53
29
80
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03253727
RW0020
ブラック
S
47
25.5
70
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03254181
RW0020
オフホワイト
SS
46
25
70
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03255687
RW0020
ベージュ
L
50
28
76
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03256071
RW0020
ブラック
SS
46
25
70
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03256132
RW0020
オフホワイト
L
50
28
76
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください