曜日別特売

20形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

20形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383628NEL2300EDRD9LED(昼光色)6500
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383637NEL2300ENRD9LED(昼白色)5000
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383646NEL2300EWRD9LED(白色)4000
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383655NEL2300EVRD9LED(温白色)3500
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383671NEL2300ELRD9LED(電球色)3000
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383680NEL2100EDRD9LED(昼光色)6500
18,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383689NEL2100ENRD9LED(昼白色)5000
18,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383698NEL2100EWRD9LED(白色)4000
18,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383707NEL2100EVRD9LED(温白色)3500
18,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383716NEL2100ELRD9LED(電球色)3000
18,700
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする