曜日別特売

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼白色)色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383786NEL4600DNRD9出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
36,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383795NEL4300DNRD9出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
25,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする