曜日別特売

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
色温度(K)
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383531NEL4600EDRD9LED(昼光色)6500出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
34,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383540NEL4600ENRD9LED(昼白色)5000出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
34,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383549NEL4600EWRD9LED(白色)4000出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
34,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383558NEL4600EVRD9LED(温白色)3500出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
34,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383567NEL4600ELRD9LED(電球色)3000出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
34,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383576NEL4300EDRD9LED(昼白色)6500出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383585NEL4300ENRD9LED(昼白色)5000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383601NEL4300EWRD9LED(白色)4000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383610NEL4300EVRD9LED(温白色)3500出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383619NEL4300ELRD9LED(電球色)3000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
23,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383725NEL4600HNRD9LED(昼白色)5000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383741NEL4600HWRD9LED(白色)4000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383750NEL4600HVRD9LED(温白色)3500出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
38,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383759NEL4300HNRD9LED(昼白色)5000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383768NEL4300HWRD9LED(白色)4000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383777NEL4300HVRD9LED(温白色)3500出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
27,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする