曜日別特売

ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器

ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器 - Panasonic(パナソニック)
仕様単3マンガン乾電池×2本同梱、専用ホルダ同梱(取付用木ネジ×2本付き)、紛失防止として壁掛け収納ができます。長さ(mm)168幅(mm)52高さ(mm)32交換目安電池:6カ月に1回対応機種ウィズリモ2ライトバー・高天井用ひとセンサ付ライトバー内容量1台
注意
※照明器具を密集して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることがあります。
※赤外線信号の到達距離は器具の取付高さが目安となります(器具の取付高さは、商品仕様図を参照ください)。尚、送信器の操作の角度や電池の残容量により到達距離は短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383829NQ55100
9,800
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする