用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)43.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)154.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6680トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)95内容量1個