曜日別特売

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381790XFX469PEDRD912541703.243.1LED(昼光色)
47,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381799XFX469PENRD912541703.243.1LED(昼白色)
47,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381808XFX469PEWRD912541703.243.1LED(白色)
47,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381817XFX469PEVRD912541703.243.1LED(温白色)
47,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381826XFX469PELRD912541703.243.1LED(電球色)
47,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381835XFX439PEDRD912541703.220.3LED(昼光色)
36,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381851XFX439PENRD912541703.220.3LED(昼白色)
36,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381860XFX439PEWRD912541703.220.3LED(白色)
36,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381869XFX439PEVRD912541703.220.3LED(温白色)
36,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381878XFX439PELRD912541703.220.3LED(電球色)
36,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381991XFX469UEDRD912542403.443.1LED(昼光色)
47,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382000XFX469UENRD912542403.443.1LED(昼白色)
47,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382009XFX469UEWRD912542403.443.1LED(白色)
47,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382018XFX469UEVRD912542403.443.1LED(温白色)
47,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382027XFX469UELRD912542403.443.1LED(電球色)
47,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382036XFX439UEDRD912542403.420.3LED(昼光色)
37,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382079XFX439UELRD912542403.420.3LED(電球色)
37,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382088XFX469VEDRD912743283.943.1LED(昼光色)
49,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382097XFX469VENRD912743283.943.1LED(昼白色)
49,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382106XFX469VEWRD912743283.943.1LED(白色)
49,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382115XFX469VEVRD912743283.943.1LED(温白色)
49,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382140XFX439VEDRD912743283.920.3LED(昼光色)
38,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382149XFX439VENRD912743283.920.3LED(昼白色)
38,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382158XFX439VEWRD912743283.920.3LED(白色)
38,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382167XFX439VEVRD912743283.920.3LED(温白色)
38,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382176XFX439VELRD912743283.920.3LED(電球色)
38,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする