曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)2.6電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49内容量1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
光源
色温度(K)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381406XFX460REWRD943.1LED(白色)4000出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>150.5
45,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381431XFX460RELRD943.1LED(電球色)3000出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>142.4
45,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381440XFX430REDRD920.3LED(昼光色)6500出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>148.7
34,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381458XFX430REWRD920.3LED(白色)4000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>146.3
34,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381467XFX430REVRD920.3LED(温白色)3500出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>144.8
34,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381476XFX430RELRD920.3LED(電球色)3000出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>140.3
34,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする