曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼白色)色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383129XFX460PDNRD912541702.543.1出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
46,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383138XFX430PDNRD912541702.520.3出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
36,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383165XFX460UDNRD912542402.743.1出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
47,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383181XFX430UDNRD912542402.720.3出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
36,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383190XFX460VDNRD912743283.143.1出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
48,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383199XFX430VDNRD912743283.120.3出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
37,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする