曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全27種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381291XFX460PEDRD912541702.543.1LED(昼光色)
44,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381300XFX460PENRD912541702.543.1LED(昼白色)
44,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381327XFX460PELRD912541702.543.1LED(電球色)
44,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381336XFX430PEDRD912541702.520.3LED(昼光色)
33,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381345XFX430PENRD912541702.520.3LED(昼白色)
33,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381361XFX430PEWRD912541702.520.3LED(白色)
33,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381370XFX430PEVRD912541702.520.3LED(温白色)
33,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381379XFX430PELRD912541702.520.3LED(電球色)
33,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381485XFX460UEDRD912542402.743.1LED(昼光色)
45,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381510XFX460UEWRD912542402.743.1LED(白色)
45,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381537XFX430UEDRD912542402.720.3LED(昼光色)
34,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381546XFX430UENRD912542402.720.3LED(昼白色)
34,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381555XFX430UEWRD912542402.720.3LED(白色)
34,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381571XFX430UEVRD912542402.720.3LED(温白色)
34,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381607XFX460VEWRD912743283.143.1LED(白色)
46,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381616XFX460VEVRD912743283.143.1LED(温白色)
46,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381625XFX460VELRD912743283.143.1LED(電球色)
46,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381641XFX430VEDRD912743283.120.3LED(昼光色)
35,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381650XFX430VENRD912743283.120.3LED(昼白色)
35,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381659XFX430VEWRD912743283.120.3LED(白色)
35,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381668XFX430VEVRD912743283.120.3LED(温白色)
35,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382465XFX460RHVRD912742102.636.3LED(温白色)
49,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382490XFX460UHWRD912542402.736.3LED(白色)
49,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382499XFX460UHVRD912542402.736.3LED(温白色)
49,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382508XFX460VHNRD912743283.136.3LED(昼白色)
50,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382517XFX460VHWRD912743283.136.3LED(白色)
50,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382526XFX460VHVRD912743283.136.3LED(温白色)
50,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする