用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)43.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(温白色)色温度(K)3500安定器出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6360トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49内容量1個