用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)43.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54内容量1個