曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
用途水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235内容量1個
注意
※800ピッチのボルトに対応します。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381187XFX460MEDRD912541262.743.1LED(昼光色)
50,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381230XFX460MELRD912541262.743.1LED(電球色)
50,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382386XFX460MHNRD912541262.736.3LED(昼白色)
54,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382395XFX460MHWRD912541262.736.3LED(白色)
54,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382411XFX460MHVRD912541262.736.3LED(温白色)
54,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382745XFX430MHNRD912541262.718.6LED(昼白色)
44,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382761XFX430MHWRD912541262.718.6LED(白色)
44,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382901XFX430THNRD912512502.818.6LED(昼白色)
41,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382910XFX430THWRD912512502.818.6LED(白色)
41,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382919XFX430THVRD912512502.818.6LED(温白色)
41,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする