Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
用途
水平天井埋込専用
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
43.1
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
安定器
出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
49
内容量
1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
光源
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73381318
XFX460PEVRD9
1254
170
2.5
LED(温白色)
3500
¥
44,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73381397
XFX460RENRD9
1274
210
2.6
LED(昼白色)
5000
¥
45,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください