用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(電球色)色温度(K)3000安定器出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6170トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20内容量1個