天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED高出力型

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED高出力型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED高出力型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED高出力型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED高出力型 - Panasonic(パナソニック)
用途水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵非常灯評定番号LALE-018内容量1個
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383287XDL462PGNRD91254170344.26680
118,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383296XDL432PGNRD91254170321.43100
108,200
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383330XDL462RGNRD912742103.144.26680
119,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383339XDL432RGNRD912742103.121.43100
108,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383366XDL462UGNRD912542403.244.26680
119,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383375XDL432UGNRD912542403.221.43100
109,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383409XDL462VGNRD912743283.644.26680
120,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73383418XDL432VGNRD912743283.621.43100
110,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする