曜日別特売

NSカウンター Tタイプ・ハイカウンター専用インフォメーションテーブル

NSカウンター Tタイプ・ハイカウンター専用インフォメーションテーブル - 生興NSカウンター Tタイプ・ハイカウンター専用インフォメーションテーブル - 生興NSカウンター Tタイプ・ハイカウンター専用インフォメーションテーブル - 生興

NSH-18Tタイプ専用のインフォメーションテーブルになります。

性能アジャスター付質量(kg)18天板:ホワイト/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装種類NSHオープンタイプ専用オプション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×302×700材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73384459NST-18WW
65,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする